Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Dew Drop Leichte Dekorationskette 15 Glühbirne(n) LED 0,45 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Dew Drop Leichte Dekorationskette 15 Glühbirne(n) LED 0,45 W
Star Trading Dew Drop Leichte Dekorationskette 15 Glühbirne(n) LED 0,45 W
Star Trading Dew Drop Leichte Dekorationskette 15 Glühbirne(n) LED 0,45 W
Star Trading Dew Drop Leichte Dekorationskette 15 Glühbirne(n) LED 0,45 W
Star Trading Dew Drop Leichte Dekorationskette 15 Glühbirne(n) LED 0,45 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89584800
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.728-03
EAN/GTIN:
     7391482044747
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Innenlichterkette
LED Tropfen
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber, Transparent
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
6 h
Maximale Timer-Zeit
18 h
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
15 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.45 W
Lampenleistung
0.03 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
3 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
7000 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Breite
750 mm
Tiefe
20 mm
Leuchtmittel-Abstand
50 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
1.5 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriereichweite
60 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.