Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
LWL Patchpanel
>
Artikel
Tripp Lite N48M-2L24L-10 Patch Panel 1U
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-91280535
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
N48M-2L24L-10
EAN/GTIN:
0037332262158
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Trunk Kabel
Trunkkabel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Kabellänge
10 m
Kabelfarbe
Aqua
Kabelmantelmaterial
PVC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
579.1 mm
Verpackungstiefe
480.1 mm
Verpackungshöhe
109.2 mm
Paketgewicht
3400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Netzwerk
Duplex
Ja
Stecker
LC - LC
unterstütze Kabeltypen
Faser
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
599.4 mm
Höhe des Versandkartons
480.1 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332262155
... >
Netzwerke
>
Installation der Netzwerk-Konnektivität
>
Patch Panels
Weitere Suchbegriffe:
lwl patchpanel 12x lc
,
lwl patchpanel lc
,
lwl patchpanel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.620,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.773,06*
€ 2.109,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.763,55*
€ 2.098,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.704,03*
€ 2.027,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.665,26*
€ 1.981,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.620,38*
€ 1.928,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite N482-00U Montage-Kit
Tripp Lite
N482-00U
ab € 59,38*
Zubehör
Tripp Lite N482-2M12-LC12 40 Gb bis 10 Gb Breakout-Kassette - (x2) 12-Faser OM4 MTP/MPO (Stecker mit Pins) bis (x12) LC
Tripp Lite
N482-2M12-LC12
ab € 406,79*
Zubehör
Tripp Lite N482-3M8-LC12 Patch Panel
Tripp Lite
N482-3M8-LC12
ab € 454,12*
Zubehör
Tripp Lite N484-12LC Patch Panel
Tripp Lite
N484-12LC
ab € 161,57*
Zubehör
Tripp Lite N484-1M24-LC12 Patch Panel
Tripp Lite
N484-1M24-LC12
ab € 328,74*
Zubehör
Tripp Lite N484-3M8-LC12 40/100Gb Breakout-Kassette, 40Gb auf 4 x10Gb, 100Gb auf x 25Gb,{sp}(x3) 8-Faser OM4 MTP/MPO auf (x12) LC Duplex, Typ-B Polarität
Tripp Lite
N484-3M8-LC12
ab € 392,50*
Zubehör
Tripp Lite N48K-15M8L60-B 40/100 Gb Glasfaser-Breakout-Patch Panel, 40 Gb bis 4 x 10 Gb, 100 Gb bis 4 x 25 Gb, 15 MTP QSFP bis 60 LC-Duplex OM4 50/125 Multimode-Anschlüsse, 1-HE
Tripp Lite
N48K-15M8L60-B
ab € 2.229,36*
Zubehör
Tripp Lite N821-100M-AQ-AR InfiniBand/Glasfaserkabel LC OFNR Aqua-Farbe
Tripp Lite
N821-100M-AQ-AR
ab € 279,76*
Zubehör
Tripp Lite N821-15M-AQ-AR InfiniBand/Glasfaserkabel LC OFNR Aqua-Farbe
Tripp Lite
N821-15M-AQ-AR
ab € 59,58*
Zubehör
Tripp Lite N821-30M-AQ-AR InfiniBand/Glasfaserkabel LC OFNR Aqua-Farbe
Tripp Lite
N821-30M-AQ-AR
ab € 101,34*
Zubehör
Tripp Lite N821-50M-AQ-AR InfiniBand/Glasfaserkabel LC OFNR Aqua-Farbe
Tripp Lite
N821-50M-AQ-AR
ab € 148,06*
Zubehör
Tripp Lite N821-75M-AQ-AR InfiniBand/Glasfaserkabel LC OFNR Aqua-Farbe
Tripp Lite
N821-75M-AQ-AR
ab € 214,15*
Zubehör
Tripp Lite N845-10M-12-MG 100G MTP/MPO Multimode-Glasfaserkabel OM4 (Buchse/Buchse) Plenum-eingestuft, 12 Fasern, 40/100GBASE-SR4, Schiebe- und Ziehlaschen, Magenta, 10 m
Tripp Lite
N845-10M-12-MG
ab € 239,96*
Zubehör
Tripp Lite N858-15M-3X8-MG InfiniBand/Glasfaserkabel MTP Schwarz, Magenta
Tripp Lite
N858-15M-3X8-MG
ab € 588,84*
Zubehör
Tripp Lite N858-23M-3X8-MG InfiniBand/Glasfaserkabel MTP Schwarz, Magenta
Tripp Lite
N858-23M-3X8-MG
ab € 764,97*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen