Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PT1139 Tonerkartusche 4 Stück(e) Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Peach PT1139 Tonerkartusche 4 Stück(e) Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Peach PT1139 Tonerkartusche 4 Stück(e) Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     8246N-PT1139
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     PT1139
EAN/GTIN:
     7640460544152
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
HP
Versorgungstyp
Multipack
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
Color LaserJet Enterprise M 455 dn, Color LaserJet Enterprise MFP M 480 f, Color LaserJet Managed E 45028 dn, Color LaserJet Pro MFP M 450 Series Color LaserJet Pro MFP M 454 dn, Color LaserJet Pro MFP M 454 dw, Color LaserJet Pro MFP M 454 fw Color LaserJet Pro MFP M 454 nw, Color LaserJet Pro MFP M 454 Series, Color LaserJet Pro MFP M 479 dn Color LaserJet Pro MFP M 479 dw, Color LaserJet Pro MFP M 479 fdn, Color LaserJet Pro MFP M 479 fdw, Color LaserJet Pro MFP M 479 fnw, Color LaserJet Pro MFP M 479 Series
Schwarztoner Seitenleistung
2400 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Anzahl Farbtonerkartuschen
3
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Farbtoner-Seitenleistung
2100 Seiten
Ersatz für
415A, W2030A, W2031A, W2032A, W2033A
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, peach toner, lasertoner, toner 4 farbig, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8246
pro Stück
€ 6,90*
ab € 169,28*
€ 205,40*
6 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 198,12*
€ 236,97*
Preise: Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,62*
€ 226,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,40*
€ 214,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,28*
€ 201,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8246
Versand: Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.