Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Magic Tastatur Universal USB + Bluetooth Holländisch Aluminium, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Magic Tastatur Universal USB + Bluetooth Holländisch Aluminium, Weiß
Apple Magic Tastatur Universal USB + Bluetooth Holländisch Aluminium, Weiß
Apple Magic Tastatur Universal USB + Bluetooth Holländisch Aluminium, Weiß
Apple Magic Tastatur Universal USB + Bluetooth Holländisch Aluminium, Weiß
Apple Magic Tastatur Universal USB + Bluetooth Holländisch Aluminium, Weiß
Apple Magic Tastatur Universal USB + Bluetooth Holländisch Aluminium, Weiß
Apple Magic Tastatur Universal USB + Bluetooth Holländisch Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     173-4255859
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MK2C3N/A
EAN/GTIN:
     194252544136
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Das Magic Keyboard gibt es jetzt mit Touch ID. Damit ermöglicht es eine schnelle und einfache Authenti­fizierung für sichere Logins und Einkäufe.

Das Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock macht präzises Tippen besonders angenehm und einfach. Es hat ein erweitertes Layout, Navigations­tasten für schnelles Scrollen in Dokumenten und normalgroße Pfeiltasten, die toll fürs Gamen sind. Der Ziffernblock ist außerdem perfekt für Tabellen und Finanz­anwendungen. Es ist auch kabellos und wieder­aufladbar. Mit seiner unglaublich langen Batterie­laufzeit kannst du es ungefähr einen Monat oder länger verwenden, bevor du es aufladen musst. Es koppelt sich automatisch mit deinem Mac und ist direkt einsatzbereit. Und es kommt mit einem gewebten USB‑C auf Lightning Kabel, das du zum Laden und Koppeln über einen USB‑C Anschluss mit dem Mac verbinden kannst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
418.7 x 114.9 x 10.9 mm
Tastaturgewicht
369 g
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
USB + Bluetooth
Tastatursprache
Holländisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-C
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,81*
€ 166,94*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 301,32*
€ 355,69*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.