Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus CAMYS-01 Handykabel Schwarz 1 m USB A Micro-USB B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus CAMYS-01 Handykabel Schwarz 1 m USB A Micro-USB B
Baseus CAMYS-01 Handykabel Schwarz 1 m USB A Micro-USB B
Baseus CAMYS-01 Handykabel Schwarz 1 m USB A Micro-USB B
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93848457
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CAMYS-01
EAN/GTIN:
     6953156208476
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel a buchse
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Kabellänge
1 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Jackenmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Outputstrom (max.)
2 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.