Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXUSB-AC0007 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXUSB-AC0007 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen
CoreParts MBXUSB-AC0007 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen
CoreParts MBXUSB-AC0007 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94037725
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXUSB-AC0007
EAN/GTIN:
     5704174602439
Suchbegriffe:
Ersatzteile Smartphone
Smartphone Ersatzteile
Ladegerät USB
USB Ladegerät
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
12 W
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom (5V)
2400 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A to Lightning
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
100 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Lightning Kabel, Lightningkabel, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPad Zubehör, iPhone Netzteil, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, ipad zubehör, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.