Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXUSB-AC0006 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXUSB-AC0006 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen
CoreParts MBXUSB-AC0006 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen
CoreParts MBXUSB-AC0006 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94037739
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXUSB-AC0006
EAN/GTIN:
     5704174602422
Suchbegriffe:
Ersatzteile Smartphone
Smartphone Ersatzteile
Ladegerät USB
USB Ladegerät
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
12 W
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom (5V)
2400 A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A to Lightning
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
100 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
2 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.