Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edifier R1380T Weiß Verkabelt & Kabellos 42 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edifier R1380T Weiß Verkabelt & Kabellos 42 W
Edifier R1380T Weiß Verkabelt & Kabellos 42 W
Edifier R1380T Weiß Verkabelt & Kabellos 42 W
Edifier R1380T Weiß Verkabelt & Kabellos 42 W
Edifier R1380T Weiß Verkabelt & Kabellos 42 W
Edifier R1380T Weiß Verkabelt & Kabellos 42 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94380006
Hersteller:
     Edifier
Herst.-Nr.:
     R1380T-WT
EAN/GTIN:
     6923520269167
Suchbegriffe:
Kompaktlautsprecher
Regal-Lautsprecher
Regallautsprecher
kompaktlautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
42 W
Frequenzbereich
55 - 20000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
241 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
5540 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3.5mm) to RCA, RCA
Betriebsanleitung
Ja
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Verstärkerklasse
D
Ausgangsleistung des Verstärkers
42 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Lautstärkeregler
Drehregler
Fernbedienungstyp
IR
Bass-Justage
Ja
Treble Justage
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.