Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FLK-IRR1-SOL Lichtmesser Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke FLK-IRR1-SOL Lichtmesser Schwarz, Gelb
Fluke FLK-IRR1-SOL Lichtmesser Schwarz, Gelb
Fluke FLK-IRR1-SOL Lichtmesser Schwarz, Gelb
Fluke FLK-IRR1-SOL Lichtmesser Schwarz, Gelb
Fluke FLK-IRR1-SOL Lichtmesser Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95817860
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-IRR1-SOL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
231 g
Energie
Energiequelle
Akku
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,22*
€ 429,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,78*
€ 418,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 348,19*
€ 414,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,67*
€ 400,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,93*
€ 385,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,92*
€ 355,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fluke
FLK-SMFT-1000/KIT
ab € 4.003,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.