Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT USB 2.0 Verbindungskabel A-Stecker - B-Mini-Stecker 1,8 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT USB 2.0 Verbindungskabel A-Stecker - B-Mini-Stecker 1,8 Meter
ACT USB 2.0 Verbindungskabel A-Stecker - B-Mini-Stecker 1,8 Meter
ACT USB 2.0 Verbindungskabel A-Stecker - B-Mini-Stecker 1,8 Meter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96794669
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC3050
EAN/GTIN:
     8716065490176
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel schwarz typ a 1,8m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
48 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.