Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 2266 Haartrockner 1400 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 2266 Haartrockner 1400 W Schwarz
Adler AD 2266 Haartrockner 1400 W Schwarz
Adler AD 2266 Haartrockner 1400 W Schwarz
Adler AD 2266 Haartrockner 1400 W Schwarz
Adler AD 2266 Haartrockner 1400 W Schwarz
Adler AD 2266 Haartrockner 1400 W Schwarz
Adler AD 2266 Haartrockner 1400 W Schwarz
Adler AD 2266 Haartrockner 1400 W Schwarz
Adler AD 2266 Haartrockner 1400 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97384780
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 2266
EAN/GTIN:
     5903887802321
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Klappgriff
Ja
Kabellänge
1.82 m
Steuerung
Schieber
Leistungen
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
2
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
350 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
500 g
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
530 mm
Höhe des Versandkartons
425 mm
Energie
Leistung
1400 W
Minimum Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: föhn, Föhns, Föns, Föne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.