Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 2263 Haartrockner 1800 W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 2263 Haartrockner 1800 W Blau
Adler AD 2263 Haartrockner 1800 W Blau
Adler AD 2263 Haartrockner 1800 W Blau
Adler AD 2263 Haartrockner 1800 W Blau
Adler AD 2263 Haartrockner 1800 W Blau
Adler AD 2263 Haartrockner 1800 W Blau
Adler AD 2263 Haartrockner 1800 W Blau
Adler AD 2263 Haartrockner 1800 W Blau
Adler AD 2263 Haartrockner 1800 W Blau
Adler AD 2263 Haartrockner 1800 W Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97384812
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 2263
EAN/GTIN:
     5903887802307
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Klappgriff
Ja
Kabellänge
0.17 m
Steuerung
Schieber
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
440 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
460 g
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Breite des Versandkartons
410 mm
Höhe des Versandkartons
225 mm
Energie
Leistung
1800 W
Minimum Leistung
1600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: föhn, Föhns, Föns, Föne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.