Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEQ 20-4815WIR Elektrischer Umwandler 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEQ 20-4815WIR Elektrischer Umwandler 20 W
Traco Power TEQ 20-4815WIR Elektrischer Umwandler 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99100643
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEQ 20-4815WIR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller 20w
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
20 W
DC input Spannung
18-75 V
Ausgangsstrom
833 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 83 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Compliance certificates
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.2 mm
Tiefe
26.1 mm
Höhe
103 mm
Gewicht
122 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, traco dc dc wandler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.