Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitspower BP-VG3090EVFTW Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock + Rückenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bitspower BP-VG3090EVFTW Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock + Rückenplatte
Bitspower BP-VG3090EVFTW Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock + Rückenplatte
Bitspower BP-VG3090EVFTW Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock + Rückenplatte
Bitspower BP-VG3090EVFTW Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock + Rückenplatte
Bitspower BP-VG3090EVFTW Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock + Rückenplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99718944
Hersteller:
     Bitspower
Herst.-Nr.:
     BP-VG3090EVFTW
EAN/GTIN:
     885488067444
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserblock + Rückenplatte
Material
Acryl, Aluminium, Chrom, Kupfer, Nickel
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender Thread
1/4 Zoll
Geeignet für
Grafikkarte
Zertifizierung
ASUS AURA Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome, BIOSTAR VIVID LED DJ, Razer Chroma
Kompatible Produkte
GeForce RTX 3080 FTW3, GeForce RTX 3090 FTW3, GeForce RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Tiefe
289 mm
Höhe
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,43*
€ 311,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,34*
€ 307,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,90*
€ 297,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,63*
€ 289,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,63*
€ 262,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.