Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Vivanco PBDCVVUSBCC10W USB Kabel 1 m USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco PBDCVVUSBCC10W USB Kabel 1 m USB C Weiß
Vivanco PBDCVVUSBCC10W USB Kabel 1 m USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99908250
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     63088
EAN/GTIN:
     4008928630886
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Charging Cable, USB Type-C™, Daten- und Ladekabel, 1m

Lade- und Datenkabel mit USB Type-C™ Anschlüssen zum Laden und zur Datensynchronisation.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.