Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT USB 3.0-Kabel, USB-A auf USB-C, 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT USB 3.0-Kabel, USB-A auf USB-C, 2 Meter
ACT USB 3.0-Kabel, USB-A auf USB-C, 2 Meter
ACT USB 3.0-Kabel, USB-A auf USB-C, 2 Meter
ACT USB 3.0-Kabel, USB-A auf USB-C, 2 Meter
ACT USB 3.0-Kabel, USB-A auf USB-C, 2 Meter
ACT USB 3.0-Kabel, USB-A auf USB-C, 2 Meter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100727544
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC7417
EAN/GTIN:
     8716065501940
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Das USB-C 3.2 Gen1 Verlängerungskabel ermöglicht es Ihnen, ein USB-C Kabel um 2 Meter zu verlängern. Das AC7412 hat eine maximale Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbps. Der AC7412 unterstützt 60W Power Delivery und den DP Alternate Modus.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22/30
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
82 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.