| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-101740432 Herst.-Nr.: KB740-GY-R-FR EAN/GTIN: 5397184718599 |
| |
|
| | |
| Wechseln Sie mit einem Klick problemlos zwischen 3 Geräten und steigern Sie Ihre Produktivität mit einer Batterielaufzeit von 36 Monaten. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % | Gewicht und Abmessungen | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 363.4 x 122 x 35.52 mm | | Tastaturgewicht | 500.9 g | Energie | Energiequelle | Akku | | Tastatur Batterietyp | AA | | Anzahl der Batterien (Tastatur) | 2 | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Lebensdauer der Batterie | 36 Monat( e) | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows XP | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS, DOS | Lieferumfang | Receiver enthalten | Ja | | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Design | Produktfarbe | Grau, Schwarz | | Anpassbare Tastaturhöhe | Ja | | LED-Anzeigen | Ja | Tastatur | Empfohlene Nutzung | Büro | | Übertragungstechnik | Kabellos | | Geräteschnittstelle | RF Wireless + Bluetooth | | Tastatur-Switch | Scherenschalter | | Tastaturaufbau | AZERTY | | Tastatursprache | Französisch | | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) | | Numerisches Keypad | Ja | | Unterstützung mehrerer Geräte | Ja | | Kurzbefehle | Ja | | Bluetooth-Version | 5.0 | Merkmale | Kabellose Reichweite | 10 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |