Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel NWD7605 WLAN 1200 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel NWD7605 WLAN 1200 Mbit/s
Zyxel NWD7605 WLAN 1200 Mbit/s
Zyxel NWD7605 WLAN 1200 Mbit/s
Zyxel NWD7605 WLAN 1200 Mbit/s
Zyxel NWD7605 WLAN 1200 Mbit/s
Zyxel NWD7605 WLAN 1200 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101768586
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     NWD7605-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937625604
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
88 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
Antennen-Design
Intern
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, UKCA, NCC, BSM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
28 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Weitere Suchbegriffe: zyxel wlan stick, usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.