Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust TM-201 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust TM-201 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust TM-201 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust TM-201 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust TM-201 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust TM-201 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust TM-201 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust TM-201 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust TM-201 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust TM-201 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101789514
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24706
EAN/GTIN:
     8713439247060
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Kompakte Funkmaus mit geräuscharmen Tasten; zu 83 % aus recycelten Materialien hergestellt
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
84 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Lebensdauer der Batterie
6 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
8 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
4
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
2
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.