Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel 1000 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     4147-M0221974
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034304/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
4.3 mm
Kupferindex
14.3 kg/km
Kabelgewicht
33 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
25.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
64.5 mm
Testspannung
1200 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
0.14 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 379,72*
€ 407,20*
pro Packung
€ 65,00*
ab € 382,29*
€ 409,71*
9 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 891,40*
€ 933,46*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 407,20*
€ 484,568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 405,12*
€ 482,0928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 394,39*
€ 469,3241
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 386,53*
€ 459,9707
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 379,72*
€ 451,8668
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,37972* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.