Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 50 659 K3 Deckenbeleuchtung E27 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA 50 659 K3 Deckenbeleuchtung E27 LED
BEGA 50 659 K3 Deckenbeleuchtung E27 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103452756
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     50659K3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
45 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Glastyp
Matt
Oberflächentyp
Matte
Zertifizierung
ENEC, CE
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1896 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
2100 g
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Leistung
19.1 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,85*
€ 399,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,63*
€ 391,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,71*
€ 370,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,85*
€ 361,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,43*
€ 326,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.