Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimar HR314 Elektrische Raumheizung Outdoor Aluminium, Edelstahl 2000 W Elektrischer Halogen-Raumheizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimar HR314 Elektrische Raumheizung Outdoor Aluminium, Edelstahl 2000 W Elektrischer Halogen-Raumheizer
Bimar HR314 Elektrische Raumheizung Outdoor Aluminium, Edelstahl 2000 W Elektrischer Halogen-Raumheizer
Bimar HR314 Elektrische Raumheizung Outdoor Aluminium, Edelstahl 2000 W Elektrischer Halogen-Raumheizer
Bimar HR314 Elektrische Raumheizung Outdoor Aluminium, Edelstahl 2000 W Elektrischer Halogen-Raumheizer
Bimar HR314 Elektrische Raumheizung Outdoor Aluminium, Edelstahl 2000 W Elektrischer Halogen-Raumheizer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104779378
Hersteller:
     Bimar
Herst.-Nr.:
     HR314
EAN/GTIN:
     8016117022714
Suchbegriffe:
Quarzstrahler
quarzstrahler
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Halogen-Raumheizer
Heizelement Typ
Halogen gas
Anzahl der Leistungsstufen
1
Ein-/Ausschalter
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Geeignet für
Outdoor
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Aluminium, Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
605 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
10900 g
Verpackungsbreite
675 mm
Verpackungstiefe
640 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,28*
€ 344,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,24*
€ 341,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,38*
€ 337,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,12*
€ 323,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,76*
€ 279,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.