Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
raaco 118330 Rack Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-108930511
Hersteller:
Raaco
Herst.-Nr.:
118330
EAN/GTIN:
5733439118330
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Paneel für Sichtboxen mit 48 Schlitze.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
1388 g
Merkmale
Produktfarbe
Stahl
Gehäusematerial
Galvanisiertes Stahl
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Rack Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Transportstapelkasten
,
Wandpaneel Sichtlagerkasten
,
Wandpaneele
,
Wandverkleidung
,
stapel-kasten kunststoff
,
rack zubehör
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,04*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 54 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 180 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Aufbewahrungseinheit mit geschlitzten Platten Grau Polypropylen, 946mm x 914mm
RS Pro
231399
ab € 127,91*
Ähnlich
RS PRO Lagerbehälter Grau, Rot Polypropylen, 500mm x 500mm
RS Pro
4485360
ab € 92,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen