Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA BABOO Beige, Weiß Kunststoff Badezimmer-Organizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA BABOO Beige, Weiß Kunststoff Badezimmer-Organizer
TESA BABOO Beige, Weiß Kunststoff Badezimmer-Organizer
TESA BABOO Beige, Weiß Kunststoff Badezimmer-Organizer
TESA BABOO Beige, Weiß Kunststoff Badezimmer-Organizer
TESA BABOO Beige, Weiß Kunststoff Badezimmer-Organizer
TESA BABOO Beige, Weiß Kunststoff Badezimmer-Organizer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109190186
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40523-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565154171
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter
Bequeme und praktische Aufbewahrungslösung für das Badezimmer, die die tesa® Powerstrips Waterproof Technologie nutzt. Einfache Befestigung, kein Bohren erforderlich. Die stilvolle tesa® Baboo Box passt in jedes Bad und ist perfekt, um größere Badutensilien ordentlich und übersichtlich aufzubewahren. Der Behälter ist aus hochwertigem weißem Kunststoff gefertigt und hat einen Deckel aus Bambus. Die mitgelieferten tesa® Powerstrips Waterpoof XL Klebestreifen sorgen für eine wasserfeste Verklebung mit einer maximalen Haltekraft von 3 kg. Die Klebestreifen lassen sich leicht und rückstandsfrei wieder entfernen.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
210 mm
Merkmale
Produkttyp
Badezimmer-Organizer
Produktfarbe
Beige, Weiß
Material
Kunststoff
Installationstyp
Vollständig klebend
Maximales Lastgewicht
3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.