Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GBH 5-40 DCE Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBH 5-40 DCE Professional
Bosch GBH 5-40 DCE Professional
Bosch GBH 5-40 DCE Professional
Bosch GBH 5-40 DCE Professional
Bosch GBH 5-40 DCE Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109866858
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 611 264 060
EAN/GTIN:
     3165140461245
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
110 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6800 g
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
610 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 738,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,78*
€ 1.017,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,96*
€ 987,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,14*
€ 933,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,23*
€ 886,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,05*
€ 878,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.