Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX043329R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1083 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX043329R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1083 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX043329R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1083 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110163302
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX043329R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen
Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
2445 g
Verpackungstiefe
1083 mm
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Technische Details
Länge (mm)
1083 mm
Stromstärke
630 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,77*
€ 290,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,75*
€ 287,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,42*
€ 278,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,45*
€ 264,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,81*
€ 237,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.