Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexline FL31-77005 Thunderbolt-Kabel 0,25 m 40 Gbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexline FL31-77005 Thunderbolt-Kabel 0,25 m 40 Gbit/s Schwarz
Flexline FL31-77005 Thunderbolt-Kabel 0,25 m 40 Gbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111708302
Hersteller:
     Flexline
Herst.-Nr.:
     FL31-77005
EAN/GTIN:
     4250696655473
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Verbinden Sie Ihr Notebook mit nur einem Kabel an Ihre Dockingsation und Sie erhalten Zugang zu allen wichtigen Schnittstellen.
Für Geräte mit höherem Energiebedarf können Sie auch gleichzeitig Ihr Notebook /Ultrabook mit bis zu 100 Watt laden (abhängig von der verwendeten Hardware).

Durch die Thunderbolt wake up Funktion starten Sie, mithilfe Ihrer Thunderbolt 4
Dockingstation, Ihr Notebook bzw. rufen Sie Ihr Endgerät aus dem Ruhezustand.

Thunderbolt 4 unterstützt auch Daisy Chaining, mit Daisy Chain können Sie bis zu 6 Thunderbolt 4 Geräte kaskadieren.

- PCI Express (32 Gbit/s)
- USB4 40Gbps
- DisplayPort 1.4 bis zu 2x 4K oder 1x 8K (HBR2, MST)
- Thunderbolt Networking bis zu 10 Gbit/s
- PowerDelivery (20V/5A)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Merkmale
Anschluss 1
Männlich
Anschluss 2
Männlich
Kabellänge
0.25 m
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Thunderbolt-Version
4
Datenübertragungsrate (max)
40 Gbit/s
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Flexline
FL31-77015
ab € 18,90*
Sonstiges
Flexline
FL31-77025
ab € 22,95*
Sonstiges
Flexline
FL31-77035
ab € 32,47*
Sonstiges
Flexline
FL31-77155
ab € 28,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.