Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PT1270 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PT1270 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Peach PT1270 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111708881
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     0F112540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Das Produkt ist nicht für Drucker mit HP+/ HP Instant Service geeignet!

Tonermodule von Peach garantieren langfristig einwandfreie Ausdrucke ohne Qualitätsverlust. Es handelt sich um wiederaufbereitete Produkte, wobei alle Verschleissteile vollständig ausgetauscht werden. Qualität die Sie spüren!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
HP
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
HP LaserJet M 109 HP LaserJet M 109 a HP LaserJet M 109 Series HP LaserJet M 109 w HP LaserJet M 109 we HP LaserJet M 110 HP LaserJet M 110 a HP LaserJet M 110 w HP LaserJet M 110 we HP LaserJet M 112 HP LaserJet M 112 a HP LaserJet M 112 w HP LaserJet M 112 we HP LaserJet MFP M 130 Series HP LaserJet MFP M 139 a HP LaserJet MFP M 139 Series HP LaserJet MFP M 139 w HP LaserJet MFP M 139 we HP LaserJet MFP M 140 a HP LaserJet MFP M 140 w HP LaserJet MFP M 140 we HP LaserJet MFP M 142 a HP LaserJet MFP M 142 w HP LaserJet MFP M 142 we
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Schwarztoner Seitenleistung
950 Seiten
Ersatz für
HP No. 142A, W1420A
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.