| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-112173458 Herst.-Nr.: 110596 EAN/GTIN: 7640148555715 |
| |
|
| | |
| Tonermodule von Peach garantieren langfristig einwandfreie Ausdrucke ohne Qualitätsverlust. Es handelt sich um wiederaufbereitete Produkte, wobei alle Verschleissteile vollständig ausgetauscht werden. Qualität die Sie spüren! Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | OKI | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | OKI C 710 CDTN OKI C 710 DN OKI C 710 DTN OKI C 710 N OKI C 711 CDTN OKI C 711 DM OKI C 711 DN OKI C 711 DTN OKI C 711 N OKI C 711 Series | | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Schwarztoner Seitenleistung | 11000 Seiten | | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, peach toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |