Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spigen AGL06906 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spigen AGL06906 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Spigen AGL06906 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Spigen AGL06906 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Spigen AGL06906 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Spigen AGL06906 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Spigen AGL06906 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112868452
Hersteller:
     Spigen
Herst.-Nr.:
     AGL06906
EAN/GTIN:
     8809896752275
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
143.76 x 67.8 mm
Dicke
0.5 mm
Gewicht
19.84 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Schutzfunktion
Kratzresistent
Härte
9H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.