Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PT848 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PT848 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Peach PT848 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113469124
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     PT848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Tonermodule von Peach garantieren langfristig einwandfreie Ausdrucke ohne Qualitätsverlust. Es handelt sich um wiederaufbereitete Produkte, wobei alle Verschleissteile vollständig ausgetauscht werden. Qualität die Sie spüren!
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Samsung
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Samsung CLP-410 Series Samsung CLP-415 N Samsung CLP-415 NW Samsung CLP-415 N Premium Line Samsung CLX-4100 Series Samsung CLX-4195 FN Samsung CLX-4195 FW Samsung CLX-4195 N Samsung CLX-4195 FN Premium Line Samsung CLX-4195 N Premium Line Samsung CLX-4195 Series Samsung Xpress C 1800 Series Samsung Xpress C 1810 W Samsung Xpress C 1810 W Premium Line Samsung Xpress C 1860 Samsung Xpress C 1860 fw Samsung Xpress C 1860 fw Premium Line Samsung Xpress C 1860 Series
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
2
Anzahl Farbtonerkartuschen
3
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Schwarztoner Seitenleistung
5000 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung
5400 Seiten
Ersatz für
Samsung CLT-504S
Menge pro Behälter
5 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.