Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXPA-BA0016 Laptop-Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXPA-BA0016 Laptop-Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE2-116375760
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXPA-BA0016
EAN/GTIN:
     5715063219461
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
19.5 mm
Verpackungstiefe
71.8 mm
Verpackungshöhe
140.8 mm
Paketgewicht
410 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.5 mm
Tiefe
71.8 mm
Höhe
140.8 mm
Gewicht
260 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,04*
€ 182,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.