Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MC1AA00ATM Leistungsrelais Weiß 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-121215751
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAL220377R9901
EAN/GTIN:
     4013614541704
Suchbegriffe:
Kleinschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Hauptschütz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schütz
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Anzahl der Pole
4
DIN-Schienen-Montage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
45 x 48 x 56 mm
Gewicht
170 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 80 °C
Energie
Stromstärke (maximal)
20 A
AC Eingangsspannung
220 V
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.