Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 9607 Steckschlüsselsatz Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 9607 Steckschlüsselsatz Mehrfarbig
Wera 9607 Steckschlüsselsatz Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-121398818
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05005451001
EAN/GTIN:
     4013288227546
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
ARTIKELBESCHREIBUNG

Nuss-Magnetleiste mit 10 Impaktor Steckschlüsseln für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 3/8" Antrieb. Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Das verwendete Sechskantprofil ermöglicht eine hohe Kraftübertragung bei gleichzeitiger Präzision und Schonung des Profils. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselsatz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl an Buchsenköpfen
10 Kopf/Köpfe
Laufwerksgröße
3/8 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Muffengrößen (metrisch)
10,13,15,16,17,18,19,21,22,24 mm
Aufbewahrungsbox
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
377 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
990 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 80 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.