Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita KP0810J Elektrischer Handhobel Schwarz, Blau 850 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita KP0810J Elektrischer Handhobel Schwarz, Blau 850 W
Makita KP0810J Elektrischer Handhobel Schwarz, Blau 850 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-22154983
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     KP0810J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Falzhobel
falzhobel makita
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
850 W
Leistungen
Planungsweite (max)
82 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
3300 g
Weitere Suchbegriffe: falzhobel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,75*
€ 324,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,05*
€ 323,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,54*
€ 307,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,38*
€ 302,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,60*
€ 293,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.