Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita KP0800 Elektrischer Handhobel Schwarz, Blau, Silber 17000 RPM 620 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita KP0800 Elektrischer Handhobel Schwarz, Blau, Silber 17000 RPM 620 W
Makita KP0800 Elektrischer Handhobel Schwarz, Blau, Silber 17000 RPM 620 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-25283737
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     KP0800
EAN/GTIN:
     0088381603928
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
620 W
Kabellänge
2.5 m
Sonstige Funktionen
Chip-Dicke (max)
2.5 mm
Leistungen
Leerlaufdrehzahl
17000 RPM
Planungsweite (max)
82 mm
Schallleistungspegel
100 dB
Schalldruckpegel
89 dB
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
2600 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607001292
ab € 26,40*
Zubehör
Bosch
2607000096
ab € 4,47*
Zubehör
Makita
D-07945
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.