Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2515987 Mülleimer 18 l Ecke Stahl Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2515987 Mülleimer 18 l Ecke Stahl Grau
Helit H2515987 Mülleimer 18 l Ecke Stahl Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26780957
Herst.-Nr.:
     H2515987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
239 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
327 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
18 l
Formfaktor
Ecke
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
44903
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.