Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50111 Spannungsschutz Schwarz 6 AC-Ausgänge 230 V 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50111 Spannungsschutz Schwarz 6 AC-Ausgänge 230 V 1,8 m
Qoltec 50111 Spannungsschutz Schwarz 6 AC-Ausgänge 230 V 1,8 m
Qoltec 50111 Spannungsschutz Schwarz 6 AC-Ausgänge 230 V 1,8 m
Qoltec 50111 Spannungsschutz Schwarz 6 AC-Ausgänge 230 V 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26842040
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ E
Nominale Eingang Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Spitzenstrom
3680 W
Technische Details
Kabelfarbe
Schwarz
Gehäusefarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
Typ E
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Breite
390 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
40 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Ein-/Ausschalter
Ja
Stromstecker-Typ
Typ E
Kindersicher
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.