Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 62488880 Ultraviolette (UV)-Lampe 11 W G23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 62488880 Ultraviolette (UV)-Lampe 11 W G23
Philips 62488880 Ultraviolette (UV)-Lampe 11 W G23
Artikel-Nr.:
     CIDE2-28534180
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     62488880
EAN/GTIN:
     8711500624888
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
11 W
Fassungs-/Sockeltyp
G23
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
9000 h
Energie
Spannung
89 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Höhe
236.3 mm
Gewicht
53.2 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
86723080
ab € 8,48*
Ähnlich
Philips
64248680
ab € 8,38*
Ähnlich
Philips
18825400
ab € 5,58*
Ähnlich
Philips
61824580
ab € 4,96*
Ähnlich
Philips
71083380
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.