Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss Expert 2100 2100 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BaByliss Expert 2100 2100 W Schwarz
BaByliss Expert 2100 2100 W Schwarz
BaByliss Expert 2100 2100 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31124711
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     D322E
EAN/GTIN:
     3030050121261
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Kabellänge
1.75 m
Ursprungsland
China
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
2
Motortyp
Gleichstrom
Filterung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
187 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
615 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
733 g
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Technische Details
Palettenhöhe netto
1866 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
43030050121269
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
33030050121262
Volumen Hauptkarton
445 cm³
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Energie
Leistung
2100 W
Weitere Suchbegriffe: föhn, Föhns, Föns, Föne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Babyliss
6715DE
ab € 42,72*
Zubehör
Babyliss
6000E
ab € 88,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.