Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 5476C Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Clairefontaine 5476C Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Grün
Clairefontaine 5476C Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31734535
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5476C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C6 (114 x 162 mm)
Produktfarbe
Grün
Mediengewicht
120 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Länge (mm)
162 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
2350C
ab € 44,25*
Zubehör
Clairefontaine
3329680420500
ab € 5,19*
Zubehör
Clairefontaine
4105C
ab € 2,11*
Zubehör
Clairefontaine
5475C
ab € 3,52*
Zubehör
Clairefontaine
5478C
ab € 3,11*
Zubehör
Clairefontaine
5470C
ab € 2,81*
Zubehör
Clairefontaine
5471C
ab € 2,72*
Zubehör
Clairefontaine
5472C
ab € 4,09*
Zubehör
Clairefontaine
1240C
ab € 2,10*
Zubehör
Clairefontaine
1440C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
1350C
ab € 3,10*
Zubehör
Clairefontaine
1540C
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.