| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-34605279 Herst.-Nr.: 6.295-943.0 EAN/GTIN: 4054278212319 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bodenreinigungsmittel für Steinböden
- Streifenfreier Glanz ohne Nachwischen - Unterstützt das schnelle Trocknen des Bodens Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 619 g | Merkmale | Substanz | Flüssigkeit (Konzentrat) | ![](/p.gif) | Volumen (l) | 0.5 l | ![](/p.gif) | Beste Verwendung | Stein | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, kärcher allzweckreiniger, allzweckreiniger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |