Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft 3YJ-00007 Tastatur für Mobilgeräte Grau Bluetooth Holländisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft 3YJ-00007 Tastatur für Mobilgeräte Grau Bluetooth Holländisch
Microsoft 3YJ-00007 Tastatur für Mobilgeräte Grau Bluetooth Holländisch
Microsoft 3YJ-00007 Tastatur für Mobilgeräte Grau Bluetooth Holländisch
Microsoft 3YJ-00007 Tastatur für Mobilgeräte Grau Bluetooth Holländisch
Microsoft 3YJ-00007 Tastatur für Mobilgeräte Grau Bluetooth Holländisch
Microsoft 3YJ-00007 Tastatur für Mobilgeräte Grau Bluetooth Holländisch
Microsoft 3YJ-00007 Tastatur für Mobilgeräte Grau Bluetooth Holländisch
Artikel-Nr.:
     CIDE2-35539549
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     3YJ-00007
EAN/GTIN:
     889842133981
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface
Produktfarbe
Grau
Mac-Kompatibilität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
420.9 mm
Tiefe
112.6 mm
Höhe
19.3 mm
Gewicht
419.3 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bluetooth-Version
4.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
15.24 m
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Batterielebensdauer
1 Jahr(e)
Tastatur
Tastatursprache
Holländisch
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.