Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision VFM-F Halterung für Schilderdisplays 2,79 m (110") Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision VFM-F Halterung für Schilderdisplays 2,79 m (110") Grau, Weiß
Vision VFM-F Halterung für Schilderdisplays 2,79 m (110") Grau, Weiß
Vision VFM-F Halterung für Schilderdisplays 2,79 m (110") Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36782025
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     VFM-F
EAN/GTIN:
     4291361000006
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
tv standfuß
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
40000 g
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Typ
Tragbarer Bodenständer
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
RoHS, WEEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
1400 mm
Gewicht
35000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
130 kg
Maximale Bildschirmgröße
110 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,36*
€ 563,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,58*
€ 561,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,53*
€ 557,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,07*
€ 554,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,04*
€ 542,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.