Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 22478 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 22478 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh
AGI 22478 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE2-40228902
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     22478
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
7 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Zweck
Kamera
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.