Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Das Ringen um die Freiheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Das Ringen um die Freiheit
ISBN Das Ringen um die Freiheit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59963209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783038237129
EAN/GTIN:
     9783038237129
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
Bücher über Politikwissenschaft
Politikwissenschaftsbücher
Friedrich August von Hayek gilt als einer der bedeutendsten liberalen Denker des 20. Jahrhunderts. Sein Hauptwerk Die Verfassung der Freiheit publizierte er 1960. Sechzehn Autoren setzen sich mit diesem Klassiker des Freiheitsdenkens auseinander. Aus verschiedenen Perspektiven werden grundlegende moral- und rechtsphilosophische Themen Hayeks diskutiert aber auch aktuelle Bezüge etwa zur Europa- Geld- oder Sozialpolitik hergestellt. Hayeks Werk macht Parallelen und Unterschiede zwischen dem klassischen Liberalismus und dem Konservatismus deutlich. Das Kapitel aus der Verfassung der Freiheit: Warum ich kein Konservativer bin ist im Buch ebenfalls enthalten. Es fordert den Leser heraus seine eigene Position zu überprüfen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesellschaft
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Schwarz Gerhard
Anzahl der Seiten
231 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
NZZ Libro
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/06/2011
Veröffentlichungsjahr
2011
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783038237129
Intrastat-Code
12018056
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
508 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.