Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless KILH542-S-EUK Halterung für Schilderdisplays 106,7 cm (42") Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless KILH542-S-EUK Halterung für Schilderdisplays 106,7 cm (42") Silber
Peerless KILH542-S-EUK Halterung für Schilderdisplays 106,7 cm (42") Silber
Peerless KILH542-S-EUK Halterung für Schilderdisplays 106,7 cm (42") Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-61155409
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     KILH542-S-EUK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Erleben Sie die Eleganz des neuen Querformatkiosks für den Innenbereich von Peerless-AV, der speziell für die Unterstützung der neuesten Digital-Signage Displays entwickelt wurde. Mit dem flachen Standfuß kann der Kiosk freistehend aufgestellt oder am Boden befestigt werden. Installation und Wartung sind dank des einfachen Zugangs zu Kabeln und Elektrik völlig problemlos. Dieser Kiosk ist mit einem internen Fach für Media-Player und Kabel versehen, die den direkten Zugang zu wartungsrelevanten Bauteilen ermöglichen. Zum Diebstahlschutz verfügt der Kiosk über Sechskantschrauben. Ob zur Unterhaltung oder als Orientierungshilfe, der neue Kiosk ist die ideale Lösung für jede Anwendungen im Innenbereich, sei es im Unternehmen, im Einzelhandel oder im Gastgewerbe usw.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Typ
Tragbarer Bodenständer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
1362 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
1398 mm
Gewicht
83000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
34 kg
Maximale Bildschirmgröße
42 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung
700 x 700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.359,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.520,58*
€ 2.999,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.495,69*
€ 2.969,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.417,35*
€ 2.876,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.375,21*
€ 2.826,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.359,55*
€ 2.807,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.