| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-62344870 Herst.-Nr.: 214108 EAN/GTIN: 4260074626377 |
| |
|
| | |
| Mit dem XLayer KFZ-Ladegerät werden Smartphones, Tablet´s oder MP3-Player und alle anderen Geräte mit integriertem Akku in Windeseile mit Strom versorgt. Das kompakte Ladegerät verfügt über einen USB-Ausgang mit einer Ausgangsleistung von 2.4 Ampere, und ragt dank des Miniatur-Designs nicht aus dem Zigarettenanzünder. Erhältlich in 7 trendigen Farben - Wählen Sie aus der frischen Farbpalette der Colour Line-Serie Ihren persönlichen Favoriten. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12 -24 DC V | | Maximale Ausgangsspannung | 5 V | | Ausgangsstrom Anschluss 1 | 2.4 A | | Stromversorgung | 12 W | Design | Produktfarbe | Violett | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | MP3, Smartphone, Tablet | | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät zigarettenanzünder, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |