| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-62344916 Herst.-Nr.: 214103 EAN/GTIN: 4260074626322 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem XLayer KFZ-Ladegerät werden Smartphones, Tablet´s oder MP3-Player und alle anderen Geräte mit integriertem Akku in Windeseile mit Strom versorgt. Das kompakte Ladegerät verfügt über einen USB-Ausgang mit einer Ausgangsleistung von 2.4 Ampere, und ragt dank des Miniatur-Designs nicht aus dem Zigarettenanzünder. Erhältlich in 7 trendigen Farben - Wählen Sie aus der frischen Farbpalette der Colour Line-Serie Ihren persönlichen Favoriten. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12 -24 DC V | ![](/p.gif) | Maximale Ausgangsspannung | 5 V | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom Anschluss 1 | 2.4 A | ![](/p.gif) | Stromversorgung | 12 W | Design | Produktfarbe | Rot | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | ![](/p.gif) | Aufladekompatibilität | MP3, Smartphone, Tablet | ![](/p.gif) | Energiequelle | Zigarettenanzünder | ![](/p.gif) | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |