Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

simplehuman CW1225 10 l Rechteckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
simplehuman CW1225 10 l Rechteckig Edelstahl
simplehuman CW1225 10 l Rechteckig Edelstahl
simplehuman CW1225 10 l Rechteckig Edelstahl
simplehuman CW1225 10 l Rechteckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63018450
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     838810006260
EAN/GTIN:
     838810006260
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
288 mm
Höhe
331 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
10 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.